東洋リントフリー
ミドラー長袖上着
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様
男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
帯電防止
内容量
1着
注意
※パンツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342196
FF210C
S
98
76
63
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342205
FF210C
M
102
80
67
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342214
FF210C
L
106
82
71
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342223
FF210C
LL
110
84
75
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342239
FF210C
3L
114
86
79
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342248
FF210C
4L
120
88
82
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342257
FF210C
5L
126
90
85
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください