東洋リントフリー
TriApex クリーンパンツ
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付きの防塵パンツです。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能
帯電防止・防塵
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付き、男性用
内容量
1本
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
全14種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342345
FH304A
ホワイト
M
64~92
102
72
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
70342354
FH304A
ホワイト
L
68~96
105
75
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
70342363
FH304A
ホワイト
LL
72~100
109
78
¥
4,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342379
FH304A
ホワイト
3L
76~104
112
81
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70342388
FH304A
ホワイト
4L
80~108
116
84
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342397
FH304A
ホワイト
5L
84~112
120
87
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342424
FH304A
ブルー
L
68~96
105
75
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
70342449
FH304A
ブルー
3L
76~104
112
81
¥
4,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70342458
FH304A
ブルー
4L
80~108
116
84
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342467
FH304A
ブルー
5L
84~112
120
87
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342336
FH304A
ホワイト
S
60~88
98
69
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
70342406
FH304A
ブルー
S
60~88
98
69
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
70342415
FH304A
ブルー
M
64~92
102
72
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
70342433
FH304A
ブルー
LL
72~100
109
78
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください