東洋リントフリー
TriApex クリーンフード
異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。
衿元は合せなしの被り式仕様となっております。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能
帯電防止・吸汗速乾・防塵
材質
ポリエステル/ポリウレタン
内容量
1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※防塵服は別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
全8種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342546
JL491C
ホワイト
S
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342555
JL491C
ホワイト
M
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342564
JL491C
ホワイト
L
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342573
JL491C
ホワイト
LL
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342589
JL491C
ブルー
S
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342598
JL491C
ブルー
M
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342607
JL491C
ブルー
L
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342616
JL491C
ブルー
LL
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください