曜日別特売

ディスポーザブルマスク(頭掛け型)

ディスポーザブルマスク(頭掛け型) - 東洋リントフリー

クリーンルーム向けの使い捨てマスクです。頭掛け型。
頭部にゴムをタスキ掛けして使用します。
フィルター性のある不織布素材などを使用し、幅広いゾーンに対応します。

用途クリーンルーム用仕様3PLY材質ポリプロピレン不織布内容量1箱(50枚)
注意
※クリーン洗浄処理はされておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342747FZ555Cプリーツ型ホワイト3層フリー90×175オーバーヘッド50
4,730
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする