東洋リントフリー
クリーンルーム用マスク(面ファスナー付き)
全面メッシュ素材で息苦しさを解消した、クリーンルーム用マスクです。
頬部に面ファスナーが付いている東洋リントフリー製フードと組み合わせてご使用下さい。
用途
クリーンルーム用
仕様
ノーズ部・アゴ部にストレッチ素材、ひも無し(専用フードと面ファスナーで着脱)
材質
ポリエステル/ポリウレタン
内容量
1セット(5枚)
注意
※単体ではご使用頂けません。
※対応フードと組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342756
FZ559C
立体型
ホワイト
2層
M
5
¥
6,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342765
FZ559C
立体型
ホワイト
2層
L
5
¥
6,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください