シモン
耐切創手袋 CR-180
EN388カットレベルC
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70343693
CR-180
S
22
7
8.7
17.4
本体:HPPE/スチール/ナイロン/スパンデックス、コーティング部:ポリウレタン
ホワイト×ブラック
18
EN388:2016規格
4
C
4
1
耐候性、耐切創
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70343709
CR-180
M
23
7.6
9
18
本体:HPPE/スチール/ナイロン/スパンデックス、コーティング部:ポリウレタン
ホワイト×ブラック
18
EN388:2016規格
4
C
4
1
耐候性、耐切創
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70343718
CR-180
L
24
8.2
9.5
19
本体:HPPE/スチール/ナイロン/スパンデックス、コーティング部:ポリウレタン
ホワイト×ブラック
18
EN388:2016規格
4
C
4
1
耐候性、耐切創
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70343727
CR-180
LL
25
8.8
9.9
19.8
本体:HPPE/スチール/ナイロン/スパンデックス、コーティング部:ポリウレタン
ホワイト×ブラック
18
EN388:2016規格
4
C
4
1
耐候性、耐切創
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください