最高感度2g/yearを実現。(ターボモード)
IPX3相当の防水構造。
スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。
R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。
4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g)
長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能)
検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き内容量1台