USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ - PICO TECHNOLOGY

PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。

用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703437794224A202
149,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
703437884424A204
237,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
703437974824A208
447,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする