曜日別特売

工事用チョーク

工事用チョーク - シンワ測定工事用チョーク - シンワ測定

チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。

用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034390374169
220
138
152(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする