リゲッタ ドライビングローファー R277M

リゲッタ ドライビングローファー R277M - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー R277M - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー R277M - リゲッタ

カジュアルはもちろん仕事履きにもオススメの男女ローファー。
快適な履き心地だから立ち仕事が多い方にも相性バツグン。
かかとに芯が入っておらず返りがいいので急ぎの時など踏んで履いていただくことも可能です。

形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ポリウレタン)足幅3E甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプスニーカーストーム(cm)2内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
足まわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70344314R277MブラックS25~25.5335(片足)24.3
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
70344323R277MブラックM26~26.5350(片足)25
オープン
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
70344339R277MブラックL27~27.5365(片足)25.7
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
70344348R277MダークブラウンS25~25.5335(片足)24.3
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
70344357R277MダークブラウンM26~26.5350(片足)25
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
70344366R277MダークブラウンL27~27.5365(片足)25.7
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする