アンゼンマンCube

アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業アンゼンマンCube - 三ツ星産業

海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。

用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※条件によって異なることがあります。
※本仕様は予告なく変更されることがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
輝度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352285AZC20-SER50000
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70352294AZC20-SEY50000
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70352303AZC20-SEB9300
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70352319AZC20-SEG37700
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70352328AZC20-SEW33000
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】アンゼンマンCube 赤/黄/青/緑/白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする