ハンズフリー拡声器スピーカー

ハンズフリー拡声器スピーカー - センター商事ハンズフリー拡声器スピーカー - センター商事ハンズフリー拡声器スピーカー - センター商事ハンズフリー拡声器スピーカー - センター商事

両手が自由に使える拡声器スピーカーとマイクのセットになります。ベルトに付けたり、ストラップで首から下げれる2way仕様でコンパクト軽量設計で持ち運びも楽々です。充電式で録音・FMラジオ・LEDライトと多数の機能が付いています。

用途現場での朝礼やプレゼン、イベント、インストラクター、ツアーガイドなどに。セット内容ヘッドセットマイク、USB充電ケーブル、ストラップ、説明書質量(g)210出力(W)3(RMR)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117入力DC5V 1A USB充電周波数100Hz~18KHz連続使用時間(時間)約20S/N比≧80dB充電時間(時間)約10スピーカー2.5インチインピーダンス(Ω)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352468K268BK
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥850/税込¥935
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする