トレード
ALUMIUM SERIES 03 RIM
額の周囲に縁(rim)がついたシンプルな額縁です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
7
取付け方法
スライド式
材質(フレーム)
アルミ
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70354096
087586
845×1193
W841×H1189
829×1177
7
マットシルバー
A0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354105
087587
598×845
W594×H841
582×829
6
マットシルバー
A1
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354114
087588
424×598
W420×H594
408×582
4
マットシルバー
A2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354123
087589
301×424
W297×H420
285×408
2
マットシルバー
A3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354139
087590
333×487
W329×H483
317×471
2
マットシルバー
A3ノビ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354148
087591
214×301
W210×H297
198×285
1
マットシルバー
A4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354157
087592
152×214
W148×H210
136×198
1
マットシルバー
A5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354166
087593
732×1034
W728×H1030
716×1018
7
マットシルバー
B1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354175
087594
519×732
W515×H728
503×716
5
マットシルバー
B2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354184
087595
368×519
W364×H515
352×503
3
マットシルバー
B3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354193
087596
261×368
W257×H364
245×352
2
マットシルバー
B4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354209
087597
186×261
W182×H257
170×245
1
マットシルバー
B5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354218
087598
845×1193
W841×H1189
829×1177
7
マットブラック
A0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354227
087599
598×845
W594×H841
582×829
6
マットブラック
A1
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354236
087600
424×598
W420×H594
408×582
4
マットブラック
A2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354245
087601
301×424
W297×H420
285×408
2
マットブラック
A3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354254
087602
333×487
W329×H483
317×471
2
マットブラック
A3ノビ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354263
087603
214×301
W210×H297
198×285
1
マットブラック
A4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354279
087604
152×214
W148×H210
136×198
1
マットブラック
A5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354288
087605
732×1034
W728×H1030
716×1018
7
マットブラック
B1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354297
087606
519×732
W515×H728
503×716
5
マットブラック
B2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354306
087607
368×519
W364×H515
352×503
3
マットブラック
B3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354315
087608
261×368
W257×H364
245×352
2
マットブラック
B4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354324
087609
186×261
W182×H257
170×245
1
マットブラック
B5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。