グリーンクロス
【名入れ】社名入り 週休2日制モデル工事看板
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。
※WEB注文限定
用途
工事・建築現場用立看板として。
材質
枠:スチール板面:スチール印刷面:無反射
取付方式
地面設置
サービス分類
名入れ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全6種類を絞り込む
文字内容
完全週休二日制
週休2日制確保モデル工事
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×1550×25
550×1550×25
1100×1550×25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70364474
N-SKF275-01
完全週休二日制
275×1550×25
4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364483
N-SKF275-02
週休2日制確保モデル工事
275×1550×25
4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
70364499
N-SKF55-01
完全週休二日制
550×1550×25
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364508
N-SKF55-02
週休2日制確保モデル工事
550×1550×25
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364517
N-SKF11-01
完全週休二日制
1100×1550×25
9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364526
N-SKF11-02
週休2日制確保モデル工事
1100×1550×25
9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。