カゴメ
朝のフルーツこれ1本200mL
朝にうれしい健康果実30品目を使用。”朝のフルーツは金”といわれるように、フルーツにはビタミンC・ミネラル(カリウム)やクエン酸が含まれています。
原材料
果実(りんご(輸入)、オレンジ、バナナ、パインアップル、ぶどう、レモン、パッションフルー
ツ、マンゴー、うめ、キウイフルーツ、アセロラ、カムカム、カシス、ざくろ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ローズヒップ、いちご、ライチ、西洋なし、あんず、タンカン、デコポン、ライム、ゆず、プルーン、もも、うんしゅうみかん)、アサイーエキス、植物性乳酸菌(殺
菌)/香料、ビタミンC、クエン酸
容量(mL)
200
容器
紙パック
保存方法
直射日光や高温多湿を避けて保存してください
本数
24
栄養成分
エネルギー:96kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:23.8g、ナトリウム:0~15mg、食塩相当量:0~0.04g、糖質:23.1g、糖類:20.3g、食物繊維:0.3 ~1.1g、カリウム:180 ~450mg、ビタミンC:100 ~260mg、ビタミンK:0 ~1μg、葉酸:6 ~23μg、クエン酸:100 ~1500mg
内容量
1ケース(200mL×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70365409
-
オープン
¥
3,698
¥
3,994
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください