カリー屋カレー甘口

カリー屋カレー甘口 - ハウス食品

オリジナルにブレンドした29種類のスパイス、野菜、ブイヨンをじっくり煮込んだコクのあるマイルドなビーフカレーです。

種類レトルト食品原材料野菜(じゃがいも、にんじん)、牛肉、牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、トマトペースト、カレーパウダー、食塩、でんぷん、しょう油、ガーリックペースト、酵母エキス、香辛料、オニオンパウダー、みそ、ビーフ風味調味料、ガーリックパウダー、チキンブイヨン、デミグラス風ソース/調味料(アミノ酸等)、乳酸Ca、カラメル色素、酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・牛肉・大豆・鶏肉電子レンジ対応栄養成分エネルギー154kcal、たんぱく質4g、脂質7.1g、炭水化物18.6g、食塩相当量2.4g内容量1ケース(180g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70365418-
1,850
1,798
1,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする