曜日別特売

ミニワンタンメン タンメン味

ミニワンタンメン タンメン味 - エースコック

新開発の「つるうまワンタン」を使用し、更に美味しくなったワンタンメン。

種類カップ麺保存方法常温カロリー(kcal)166原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく(ワンタン、キャベツ、なると、コーン)、スープ(食塩、デキストリン、乳化油脂、でん粉、粉末しょうゆ、カツオエキス、ポークエキス、ポーク調味料、香辛料、酵母エキス、豚脂、鶏油、オニオンパウダー、全卵粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、微粒二酸化ケイ素、かんすい、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ビタミンB2、紅麹色素、ビタミンB1、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12内容量1ケース(39g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70365506-
1,704
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする