スープはるさめ

スープはるさめ - エースコックスープはるさめ - エースコックスープはるさめ - エースコックスープはるさめ - エースコック
(3件のレビュー)
種類カップ麺保存方法常温
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70365515-1ケース(22g×6個)ワンタン
1,092
979
1,057(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月16日
73662217-1ケース(20g×6個)かきたま
1,092
979
1,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
57051603-1箱(31g×6個)担担味
1,092
1,090
1,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
60886544-1ケース(21g×6個)わかめと野菜
1,092
979
1,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 昼食
有限会社エヌサービス運輸・通信業

湯をかけて、すぐに食べれます。
寒い日に特に美味しく頂きました

対象商品 : 73662217
2024-07-03
用途: 親族の飲食用
サービス業

特売されていたので4箱購入しました。親族に好評で、すぐにもらわれていきました。

対象商品 : 60886544
2024-06-28
用途: おなかが空いたときに食べます。
その他業種

熱湯を注ぐだけでいとも簡単に美味しくおなかを満たせる食料となります。おそらく健康面でもネガティブの少ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする