曜日別特売

キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置

キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置 - モリタ宮田キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置 - モリタ宮田キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置 - モリタ宮田

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。
全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。
壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。

仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号長さ(m)銅パイプ:3感知方式フュージブルメタル95℃液量(L)消火薬剤:強化液3.0放射時間約27秒胴径×全高(mm)約135×610パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1総質量(kg)約7.8内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送はできません。
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。
※取付工事はお客様にてお願い致します。
※消防申請・検査等はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371657FHL10K
53,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする