曜日別特売

クワトロスタッドフィッティング100

クワトロスタッドフィッティング100 - allsafe

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。

用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70365795QS100
9,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする