曜日別特売

上腕式血圧計 UA-654Plus

上腕式血圧計 UA-654Plus - A&D

シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデル
カフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納
ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的
60メモリ
不規則脈波(IHB)表示
測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示
カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き

付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70366215UA-654Plus
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする