上腕式血圧計 UA-651Plus
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計
60メモリ
不規則脈波(IHB)表示
測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示
取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)
血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳
質量(g)約240
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
内容量1台
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-14
- 用途:
- 日常の管理
その他業種
画面が見やすく、薄手のシャツの上からでも使用出来るので、使い勝手がとても良い。
- 対象商品:
- 70366224
2025-05-01
- 用途:
- 朝、夜の血圧測定
ロックアップ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
腕に巻くタイプなので、使いやすい
毎回記録して、残せる本まで付いていて助かる
1人が参考にしています