グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ

グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ - モトユキ

●セグメント形状で切り込み力がアップ
●寿命と切れ味のバランスに優れる

用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
ダイヤ層幅(mm)
穴径(Φmm)
付属リング穴径(Φmm)
最高回転速度(min-1)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60918847GDS-SE-1051051.81020.01514500ディスクグラインダー、カッター
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918856GDS-SE-1251252.01022.02012000ディスクグラインダー、カッター
6,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918865GDS-SE-1501502.01022.0209800ディスクグラインダー、カッター
8,500
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918874GDS-SE-1801802.21025.420/228700ディスクグラインダー、カッター
10,900
取扱い終了
返品不可
60918883GDS-SE-2002002.21025.420/227500ディスクグラインダー、カッター
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする