モトユキ
グローバルソー 鉄筋用チップソー
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途
鉄筋
仕様
サーメットチップ、切込制限ガード
適合材
鉄
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
刃厚(mm)
本体厚さ(mm)
穴径
歯数
切断可能径(Φmm)
ピンホール個数
ピンホール径(Φmm)
P.C.D(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39471966
FD-100
1セット(5枚)
100
1.4
1.2
25
22
D19以下
3
3.7
36
専用機(ダイヤ SDF-19・SDF-19BO)、集じん・防じんマルノコ(付属リング使用)
¥
45,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08423914
FD19-110
1セット(5枚)
110
1.5
1.1
15(フランジ付き)
24
D20以下
-
-
-
専用機(IKK DFC-19C・DFC-20A)
¥
50,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39471975
FD-122
1セット(5枚)
122
1.6
1.2
スプライン
26
D32以下
-
-
-
専用機(ダイア SDC-32D)
¥
47,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39471984
FD-135A1
1セット(5枚)
135
1.4
1.1
22.23
30
D32以下
1
3.5
40
専用機(ダイア SDC-32B・SDC-32C、IKK DRC-35)
¥
47,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08423905
FD-135S
1セット(5枚)
135
1.4
1.1
スプライン
30
D32以下
-
-
-
専用機(ダイア SDC-32C1)
¥
47,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
39419125
FD38-135
1セット(5枚)
135
1.6
1.2
24
30
D38以下
1
4.8
40
専用機(ダイア SDC-38)
¥
47,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08423932
FD38-135S
1セット(5枚)
135
1.6
1.2
スプライン
30
D38以下
-
-
-
専用機(ダイア SDC-38A・SDC-32C1)
¥
47,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39471993
FD-180
1枚
180
2
1.6
20
32
D25以下
-
-
-
集じん・防じんマルノコ、低速型チップソー切断機(モトユキ MX-180・BMC-185・BS-180)
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08423948
FD51-180S
1枚
180
1.8
1.4
スプライン
38
D51以下
-
-
-
専用機(ダイア SDC-51E)
¥
19,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26347799
FD25-100
1セット(5枚)
100
1.6
1.3
スプライン
26
D25以下
-
-
-
専用機(ダイア SDC-25A)
¥
49,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください