斎藤撚糸
国産 スパン糸 30番
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途
縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合
(ミシン針)16番~19番
材質
ポリエステル
番手
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70369329
-
1巻(100m)
100
2(ミントピンク)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369338
-
1巻(100m)
100
3(スィートローズ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369347
-
1巻(100m)
100
53(薄桜)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369356
-
1巻(100m)
100
54(ピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369365
-
1巻(100m)
100
55(ショックピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369374
-
1巻(100m)
100
110(赤)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369383
-
1巻(100m)
100
123(ウォームアプリコット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369399
-
1巻(100m)
100
141(コロラドレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369408
-
1巻(100m)
100
143(ガトールージュ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369417
-
1巻(100m)
100
147(グレースブラウン)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369426
-
1巻(100m)
100
150(ピアノレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369435
-
1巻(100m)
100
205(ニューリーフ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369444
-
1巻(100m)
100
214(トゥールネソル)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369453
-
1巻(100m)
100
219(淡黄色)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369469
-
1巻(100m)
100
237(黄色)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369478
-
1巻(100m)
100
238(サンフラワー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369487
-
1巻(100m)
100
261(ストローベージュ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369496
-
1巻(100m)
100
263(ナポリイエロー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369505
-
1巻(100m)
100
267(オレンジ)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369514
-
1巻(100m)
100
275(カドミウムイエローライト)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369523
-
1巻(100m)
100
277(オペイクイエローオーカー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369539
-
1巻(100m)
100
286(岩橙)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369548
-
1巻(100m)
100
296(クロームオレンジトーン)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369557
-
1巻(100m)
100
299(ロシアンレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369566
-
1巻(100m)
100
340(パールシーグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369575
-
1巻(100m)
100
342(黄緑)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369584
-
1巻(100m)
100
345(黄緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369593
-
1巻(100m)
100
356(イーブグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369609
-
1巻(100m)
100
401(アマゾングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369618
-
1巻(100m)
100
408(アーノブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369627
-
1巻(100m)
100
413(緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369636
-
1巻(100m)
100
428(ボトルグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369645
-
1巻(100m)
100
431(シトロングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369654
-
1巻(100m)
100
478(グリーンマーブル)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369663
-
1巻(100m)
100
488(タンネングリーン)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369679
-
1巻(100m)
100
489(サンググリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70369688
-
1巻(100m)
100
600(カモミールホワイト)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369697
-
1巻(100m)
100
601(パールライトブルー)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369706
-
1巻(100m)
100
640(青色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369715
-
1巻(100m)
100
641(ロイヤルブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369724
-
1巻(100m)
100
643(シェルブルー)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369733
-
1巻(100m)
100
693(紺色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369749
-
1巻(100m)
100
705(ラベンダーアイス)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369758
-
1巻(100m)
100
706(アイボリーライラック)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369767
-
1巻(100m)
100
741(パルマバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369776
-
1巻(100m)
100
753(フローレッセントダルバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369785
-
1巻(100m)
100
756(マルベリーブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369794
-
1巻(100m)
100
786(紫)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369803
-
1巻(100m)
100
787(オペイクバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70369819
-
1巻(100m)
100
788(ディープバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ