斎藤撚糸
国産 スパン糸 50番
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合
(ミシン針)11番~14番
材質
ポリエステル
番手
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70368498
-
1巻(200m)
200
2(ミントピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368507
-
1巻(200m)
200
3(スィートローズ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368516
-
1巻(200m)
200
53(薄桜)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368525
-
1巻(200m)
200
54(ピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368534
-
1巻(200m)
200
55(ショックピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368543
-
1巻(200m)
200
110(赤)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368559
-
1巻(200m)
200
123(ウォームアプリコット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368568
-
1巻(200m)
200
141(コロラドレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368577
-
1巻(200m)
200
143(ガトールージュ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368586
-
1巻(200m)
200
147(グレースブラウン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368595
-
1巻(200m)
200
150(ピアノレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368604
-
1巻(200m)
200
205(ニューリーフ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368613
-
1巻(200m)
200
214(トゥールネソル)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368629
-
1巻(200m)
200
219(淡黄色)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368638
-
1巻(200m)
200
237(黄色)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368647
-
1巻(200m)
200
238(サンフラワー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368656
-
1巻(200m)
200
261(ストローベージュ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368665
-
1巻(200m)
200
263(ナポリイエロー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368674
-
1巻(200m)
200
267(オレンジ)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368683
-
1巻(200m)
200
275(カドミウムイエローライト)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368699
-
1巻(200m)
200
277(オペイクイエローオーカー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368708
-
1巻(200m)
200
286(岩橙)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368717
-
1巻(200m)
200
296(クロームオレンジトーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368726
-
1巻(200m)
200
299(ロシアンレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368735
-
1巻(200m)
200
340(パールシーグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368744
-
1巻(200m)
200
342(黄緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368753
-
1巻(200m)
200
345(黄緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368769
-
1巻(200m)
200
356(イーブグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368778
-
1巻(200m)
200
401(アマゾングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368787
-
1巻(200m)
200
408(アーノブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368796
-
1巻(200m)
200
413(緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368805
-
1巻(200m)
200
428(ボトルグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368814
-
1巻(200m)
200
431(シトロングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368823
-
1巻(200m)
200
478(グリーンマーブル)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368839
-
1巻(200m)
200
488(タンネングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368848
-
1巻(200m)
200
489(サンググリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368857
-
1巻(200m)
200
600(カモミールホワイト)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368866
-
1巻(200m)
200
601(パールライトブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368875
-
1巻(200m)
200
640(青色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368884
-
1巻(200m)
200
641(ロイヤルブルー)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368893
-
1巻(200m)
200
643(シェルブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368909
-
1巻(200m)
200
693(紺色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368918
-
1巻(200m)
200
705(ラベンダーアイス)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368927
-
1巻(200m)
200
706(アイボリーライラック)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368936
-
1巻(200m)
200
741(パルマバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368945
-
1巻(200m)
200
753(フローレッセントダルバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368954
-
1巻(200m)
200
756(マルベリーブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368963
-
1巻(200m)
200
786(紫)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368979
-
1巻(200m)
200
787(オペイクバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70368988
-
1巻(200m)
200
788(ディープバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ