斎藤撚糸
国産 スパン糸 60番
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
材質
長さ(m)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70366416
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
2(ミントピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366425
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
3(スィートローズ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366434
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
53(薄桜)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366443
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
54(ピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366459
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
55(ショックピンク)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366468
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
110(赤)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
70366477
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
123(ウォームアプリコット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366486
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
141(コロラドレッド)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366495
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
143(ガトールージュ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366504
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
147(グレースブラウン)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366513
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
150(ピアノレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366529
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
205(ニューリーフ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366538
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
214(トゥールネソル)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366547
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
219(淡黄色)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70366556
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
237(黄色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366565
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
238(サンフラワー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366574
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
261(ストローベージュ)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366583
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
263(ナポリイエロー)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366599
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
267(オレンジ)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366608
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
275(カドミウムイエローライト)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366617
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
277(オペイクイエローオーカー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366626
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
286(岩橙)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366635
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
296(クロームオレンジトーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366644
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
299(ロシアンレッド)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366653
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
340(パールシーグリーン)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366669
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
342(黄緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366678
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
345(黄緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366687
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
356(イーブグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366696
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
401(アマゾングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366705
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
408(アーノブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366714
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
413(緑)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366723
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
428(ボトルグリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366739
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
431(シトロングリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366748
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
478(グリーンマーブル)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366757
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
488(タンネングリーン)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366766
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
489(サンググリーン)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366775
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
600(カモミールホワイト)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366784
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
601(パールライトブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366793
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
640(青色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366809
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
641(ロイヤルブルー)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366818
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
643(シェルブルー)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366827
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
693(紺色)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
70366836
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
705(ラベンダーアイス)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366845
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
706(アイボリーライラック)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366854
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
741(パルマバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366863
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
753(フローレッセントダルバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366879
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
756(マルベリーブルー)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366888
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
786(紫)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366897
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
787(オペイクバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70366906
-
1巻(200m)
(ミシン針)11番~14番
ポリエステル
200
788(ディープバイオレット)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ