クリエイターズクランプキット

クリエイターズクランプキット - SLIK(スリック)クリエイターズクランプキット - SLIK(スリック)クリエイターズクランプキット - SLIK(スリック)

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。
机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。
取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。
自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。

セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQNストローク(mm)370寸法(mm)カメラ台:48×48全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)パイプ径(Φmm)24スライド寸法(mm)345アズワン品番64-9507-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370774-
33,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする