曜日別特売

室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare)

室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) - GIKEN(川口技研)

ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。
物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。
シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。
「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。
ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。
左右のアームを動かすだけのかんたん操作。
アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。
固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。

幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)全長(mm)1140材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3までシルキーホワイト種類物干竿アズワン品番65-2493-85内容量1セット
注意
※衣類・ハンガー・小物類は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390828HS60-SW
25,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする