ガイドポール ベルトタイプ Aタイプ

ガイドポール ベルトタイプ Aタイプ - アズワンガイドポール ベルトタイプ Aタイプ - アズワン

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。

スタッキング対応高さ(mm)900仕様タイプA(スタート)質量(kg)7.5ベース径(Φmm)350支柱径(Φmm)60仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
アズワン品番
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392045GY911ブルー62-6313-02ZGI1701
41,600
41,500
45,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70392079GY911レッド62-6313-05ZGI1704
41,600
41,500
45,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする