曜日別特売

ガイドポール ベルトタイプ Cタイプ

ガイドポール ベルトタイプ Cタイプ - アズワン

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。

仕様タイプC(キャッチ)質量(kg)7.5高さ(mm)900ベース径(Φmm)350支柱径(Φmm)60スタッキング対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392063GY911ZGI1703(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70392115GY912ZGI1803(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする