金鵄製作所
マーカー投薬瓶(刻印目盛り)
目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
白
色(本体)
透明
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392508
B0550-00000
1箱(30mL×200本)
30
74×36×27
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392517
B0570-00000
1箱(60mL×160本)
60
87×43×34
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392526
B05A0-00000
1箱(100mL×120本)
100
107×49×37
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392535
B05B0-00000
1箱(150mL×80本)
150
119×55×42
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392544
B05C0-00000
1箱(200mL×60本)
200
128×60×46
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392675
MBIN3020
1袋(30mL×20本)
30
74×36×27
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392684
MBIN6020
1袋(60mL×20本)
60
87×43×34
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392693
MBIN10020
1袋(100mL×20本)
100
107×49×37
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392709
MBIN15010
1袋(150mL×10本)
150
119×55×42
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392718
MBIN20010
1袋(200mL×10本)
200
128×60×46
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください