身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ

身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ - 鎌倉製作所身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ - 鎌倉製作所

チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
温度調節が可能です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)

用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。トラスコ品番252-1442質量(kg)20サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100設定温度(℃)チラー:5~20環境温度範囲(℃)25~55作業範囲(m)半径10~20内容量1セット
注意
※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当。
※袖はついていません(ベストタイプ)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398056COOLEX-PROSETS
1,033,000
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする