AUSTRIALPIN
強力バックルコブラ プロスタイル
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番
195-4239
材質
本体:7075 アルミニウム
色
マットブラック
質量(g)
160
適合ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-8531-18
オス形状
フェルト
内容量
1個
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70398284
FS45KVF-XL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください