AUSTRIALPIN
強力バックルコブラ用ジョイント
強力なコブラをセットで使用できます。
用途
ベルトの締め付けなど。
トラスコ品番
195-4238
セット内容
45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個
材質
本体:7075 アルミニウム
色
マットブラック
質量(g)
109
適合ベルト幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70398293
FC90KVF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください