曜日別特売

突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ

突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ - EUROFLEX突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ - EUROFLEX突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ - EUROFLEX突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ - EUROFLEX突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ - EUROFLEX

特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。
突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。
ロングバージョンは腕まで保護できます。
手袋はオールステンレスです。
調整可能なバンドで手にフィットします。
バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。

用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399359HC25308L31.79.122.9手袋部:ステンレス突き刺し防止、耐切創1
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399368HC25208M30.58.820.3手袋部:ステンレス突き刺し防止、耐切創1
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399386HC25008XS28.08.215.3手袋部:ステンレス突き刺し防止、耐切創1
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399377HC25108S29.28.517.8手袋部:ステンレス突き刺し防止、耐切創1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする