MAX(マックス)[事務用品・工具]
Entity バックパック
メインコンパートメントは180度フルオープンです。
背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。
両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。
トラスコ品番
160-7159
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
292
質量(kg)
1.19
色
アッシュ
高さ(mm)
432
質量(g)
1190
入数(枚)
1
容量(L)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70399553
NTTPK21AS
¥
36,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください