曜日別特売

COBRA バックル XLトリガー

COBRA バックル XLトリガー - ALPINECOBRA バックル XLトリガー - ALPINE

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途ハーネスなどの締め付け用。質量(g)65適合ベルト幅(mm)50オス形状自在破断荷重(kN)9材質本体:7075 アルミニウム内容量1個
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400375FY50KVV-XLブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
70400384FY50MVF-XB-ELOXマットブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする