曜日別特売

WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー

WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR クロスボディ ショルダーバッグ グレー - MAX(マックス)[事務用品・工具]

たすき掛けタイプのバッグです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットがついています。
腰ベルトは収納・長さの調節が可能です。
肩に合うようにカーブしたパッドがついています。
ATLAS[[TM上]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ハンドルがついており持ち運びも容易です。

トラスコ品番207-3141材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1グレー高さ(mm)330容量(L)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400813WLF2GRY
46,350
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする