おたふく手袋
純綿軍手 おたふくA 日本製
手首の保護や袖口の汚れなどがきになる作業時に最適なカフス付。
締め付けすぎず、脱ぎはめしやすい長さ。
用途
ワーキング・アウトドア
材質
綿100%
質量(g)
約800
入数(双)
12
全長(cm)
約27
糸本数(本)
20/1 10本
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
生産国
日本
手の平幅(cm)
9.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404015
653
7
フリー
800
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください