ワコウ
Dr.Earthエプロン
繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%不活性化する抗ウイルス性能で、100回洗濯後も持続する撥水効果を加えた幅広い用途に対応するエプロンです。
材質
ポリエステル100%ツイル(綾織物)
質量(g)
94
幅(cm)
69
前丈(cm)
83
内容量
1枚
注意
※抗ウイルス試験JIS L 1922では抗ウイルス活性値3.0以上で十分な効果を示すと定められています。
※左記抗ウイルス活性値≧4.3はDr.Earthの測定値であり保証値ではありません。
※左記抗ウイルス活性値≧4.2はDr.Earth(R)に耐久撥水加工を加え10回洗濯後の測定値であり保証値ではありません。
※洗濯方法は(一社)繊維製品評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」一標準洗濯法
※抗ウイルス加工は繊維上の特定のウイルスを減少させるものであり、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
前丈(cm)
幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404137
E3500-0 首掛け
83
69
オフホワイト
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404146
E3500-1 首掛け
83
69
アースブルー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404155
E3500-2 首掛け
83
69
ソフトグリーン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404164
E3500-6 首掛け
83
69
オレンジ
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404173
E3500-0T たすき掛け
83
69
オフホワイト
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404189
E3500-1T たすき掛け
83
69
アースブルー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404198
E3500-2T たすき掛け
83
69
ソフトグリーン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70404207
E3500-6T たすき掛け
83
69
オレンジ
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください