進和化学工業(SHINWA)
ヘルメット
(1件のレビュー)
スライドカバーベンチレーション搭載。クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。
材質
ABS樹脂
質量(g)
410
規格
【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
頭囲(cm)
最大61
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
S式ワンタッチ
使用区分
飛来落下物用・墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70404496
SS-23V型T-P式RA
ロイヤルホワイト/スモーク
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70404505
SS-23V型T-P式RA
黒/スモーク
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
70404514
SS-23V型T-P式RA
グレー/スモーク
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70404523
SS-23V型T-P式RA
紺/スモーク
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70404539
SS-23V型T-P式RA
ブルー/スモーク
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください