曜日別特売

壁付シングル混合水栓(エコシングル)

壁付シングル混合水栓(エコシングル) - TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル) - TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル) - TOTO
(3件のレビュー)
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付内容量1台
注意
※(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
※(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
※(3)湯水を逆に配管しないでください。
※取替用浄水器内蔵スパウトTHB34は、取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411365TKY01305JA
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70411365
2025-07-04
用途: 長年使用しのした蛇口の交換

長年使用していた蛇口の交換の為購入しました。取り付けが簡単に出来満足です。

対象商品 : 70411365
2024-02-10
用途: キッチンリフォーム
教育・研究機関

安いのに安っぽくなくてよかったです!
取付も簡単でした。

対象商品 : 70411365
2023-05-04
用途: 水栓修理(交換用)
医療・福祉・介護関連業

既設のTOTO製混合水栓の止水不良を修繕するため、購入。 止水さえ出来れば、交換は容易。
安価に修理出来て満足です。 予備を含め、追加で2個購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする