TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服

TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリー

着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。
特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。
作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。
腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。
フードも繋がった一体型。
衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)生地性能通気性、ストレッチ清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70414384FX122CホワイトS11068~967872
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414393FX122CホワイトM11474~1008175
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414409FX122CホワイトL11878~1048478
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414418FX122CホワイトLL12282~1088781
14,330
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
70414427FX122Cホワイト3L12686~1129084
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414436FX122Cホワイト4L13294~1189387
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414445FX122Cホワイト5L135100~1249690
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414454FX122CブルーS11068~967872
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414463FX122CブルーM11474~1008175
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414479FX122CブルーL11878~1048478
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414488FX122CブルーLL12282~1088781
14,330
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
70414497FX122Cブルー3L12686~1129084
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70414506FX122Cブルー4L13294~1189387
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
70414515FX122Cブルー5L135100~1249690
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする