TriApex クリーンフード

TriApex クリーンフード - 東洋リントフリー

耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。

用途クリーンルーム用、異物混入対策生地性能制電性タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100内容量1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415014FC408CホワイトM
2,9802,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415023FC408CホワイトL
2,9802,798
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
70415039FC408CホワイトLL
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415048FC408CブルーM
2,9802,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415057FC408CブルーL
2,9802,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415066FC408CブルーLL
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする