曜日別特売

TriApex 快適・吸汗速乾クリーンフード

TriApex 快適・吸汗速乾クリーンフード - 東洋リントフリー

汗をよく吸収し生地表面で広く拡散、素早く乾く機能を持つ吸汗速乾性。
顔周りにソフトフィット素材、タレ部分はムレ対策の薄地素材を使用。
導電糸入りの制電性を有する製品。
マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用。

用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル/ポリウレタンタイプ男女共用生地性能吸汗速乾、制電性内容量1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415163JL492CホワイトS65-1918-10
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415179JL492CホワイトM65-1918-11
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415188JL492CホワイトL65-1918-12
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415197JL492CホワイトLL65-1918-13
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70415206JL492CブルーS65-1918-14
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415215JL492CブルーM65-1918-15
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415224JL492CブルーL65-1918-16
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415233JL492CブルーLL65-1918-17
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする