東洋リントフリー
帯電防止グローブ
ポリエステル製の帯電防止グローブ。
用途
半導体・精密機器・製薬等
材質
ポリエステル
色
白
入数(双)
10
機能
帯電防止
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70415459
FZ715C
S
¥8,760
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415468
FZ715C
M
¥8,760
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415477
FZ715C
L
¥8,760
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415486
FZ715C
LL
¥8,760
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください