スマートフォン用カメラアダプタ

スマートフォン用カメラアダプタ - ケニス
(1件のレビュー)

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。

付属品Bluetoothシャッター寸法(mm)125×143×37質量(g)約80適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下取付幅(mm)接眼部:26~52耐荷重(g)約300内容量1個
注意
※顕微鏡・スマートフォンは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70416159SEK
9,5009,498
7,698
アウトレット
8,468(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 顕微鏡視野のスマホ撮影
学校法人日本大学教育・研究機関

「もうちょっと簡単に取り付けられないか?」が感想の全てです。
私自身はスマホよりデジカメ取り付け派ですが、授業で学生に「こういうアダプタを使うと顕微鏡撮影しやすいよ」と案内するつもりでしたが、案内するには使い勝手が悪すぎでした。
アダプタの丸い部分の裏に接眼レンズを取り付けますが、レンズを咥える爪が短かく、一方で所有している顕微鏡のレンズは樽型のレンズなため、しっかりと固定できませんでした。寸胴なレンズなら問題ないでしょう。スマホの取り付け(アダプタの広さ調節)はねじを回して調節する仕様です。三脚用や車載用など今どきの一般的なスマホ取りつけ金具はばね・クリップ式が多く、声う言うものと比較すると「瞬時に取り付け」とは程遠い状態でした。接眼レンズとスマホレンズの位置合わせはアダプタ後ろのねじを緩めて行います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする