ケニス
紫外線強度計
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)
48×23×133
測定範囲
0~3999μW/cm
2
または39.99mW/cm
2
質量(g)
約90
電源
単4電池×2(付属)
測定項目
紫外線強度
精度
±(4%FS+2dgt)
機能
オートパワーオフ ホールド
測定波長
290~390nm
受光素子
UVフォトダイオード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416229
TM-223
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください