ケニス
コニカル遠沈管
遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)
50
タイプ
自立型
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(xg)
16000
内容量
1組(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416624
500043-100(25本×4袋)
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください